LAPP ITALIA SRL - LPP15325007 OLFLEX TRAIN 325 C TW-E 300V 4X0,75 - 15325007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Stagnato
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di fili - 4
Isolamento filo - Altro
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1697 kg CO₂-eq/km
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 1023 kg CO₂-eq/km.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4044777191505
Codice prodotto
LPP15325007
Cod. produttore
15325007
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di fili:
4
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Cifre
Colore filo:
Bianco
Con conduttore di protezione:
no
Schermo:
sì
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-45...125 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
35 mm
Tensione nominale U:
500 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
89 kg/km


