LAPP ITALIA SRL - LPP15320005 OLFLEX TRAIN 320 TW-E 300V 4X0,75 - 15320005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - Altro
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1117 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044777191246
Codice prodotto
LPP15320005
Cod. produttore
15320005
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
Altro
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Schermo:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Cifre
Colore filo:
Bianco
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-45...125 °C
Specifica materiale mantello:
Altro
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
26 mm
Tensione nominale U:
500 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
76 kg/km


