pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15315015 OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X1,5 - 15315015

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15315015 OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di fili - 2

  • Isolamento filo - Altro

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1418 kg CO₂-eq/km

Stima Sonepar

EAN

4044777190959

Codice prodotto

LPP15315015

Cod. produttore

15315015

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di fili:

2

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Cifre

Colore filo:

Bianco

Con conduttore di protezione:

no

Schermo:

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

6.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-45...125 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

31 mm

Tensione nominale U:

500 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

74 kg/km