pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15315010 OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X1 - 15315010

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15315010 OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di fili - 2

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

751 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044777190904

Codice prodotto

LPP15315010

Cod. produttore

15315010

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di fili:

2

Materiale del rivestimento:

Altro

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Schermo:

Fili ritorti:

Temperatura massima di cortocircuito:

125 °C

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Cifre

Colore filo:

Bianco

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-45...125 °C

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno circa:

5.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

52 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-35...105 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP15315010 - OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X1