pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15315007 OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 4X0,75 - 15315007

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15315007 OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 4X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • Schermo - sì

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777190874

Codice prodotto

LPP15315007

Cod. produttore

15315007

Produttore

LPP

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

Altro

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Schermo:

sì

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Cifre

Colore filo:

Bianco

Con conduttore di protezione:

no

Specifica materiale mantello:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Certificato per applicazioni a bordo:

no

OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 4X0 75