pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15315001 OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 3X0,5 - 15315001

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15315001 OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 3X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di fili - 3

  • Fili ritorti -

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777190812

Codice prodotto

LPP15315001

Cod. produttore

15315001

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di fili:

3

Fili ritorti:

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Cifre

Colore filo:

Bianco

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

125 °C

Schermo:

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno circa:

4.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-35...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-45...125 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

48 mm

Tensione nominale U:

500 V

Cavo multipolare schermato a norma EN 50306-4 3P tipo MM S per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V - Cavo di comando schermato a norma EN 50306-4 3P tipo MM S, 300/500V per veicoli su rotaia/ferrovia, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0 Soddisfa EN 50306-4 classe P, tipo MM S e EN 45545-2 Elevata resistenza termica: da -50°C a +125°C Altamente resistente a oli e carburanti