pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15310009 OLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 37X0,75 - 15310009

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15310009 OLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 37X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di fili - 37

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777190652

Codice prodotto

LPP15310009

Cod. produttore

15310009

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di fili:

37

Materiale del rivestimento:

Altro

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Schermo:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Cifre

Colore filo:

Bianco

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-45...125 °C

Specifica materiale mantello:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

12.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

64 mm

Tensione nominale U:

500 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

392 kg/km

OLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 37X0 75