pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15310007 OLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 13X0,75 - 15310007

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15310007 OLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 13X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di fili - 13

  • Fili ritorti -

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777190638

Codice prodotto

LPP15310007

Cod. produttore

15310007

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di fili:

13

Fili ritorti:

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Cifre

Colore filo:

Bianco

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

125 °C

Schermo:

no

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno circa:

8.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-35...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-45...125 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

34.8 mm

Tensione nominale U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP15310007 - OLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 13X0 75