pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15301004/100 OLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X2,5 - 15301004/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15301004/100 OLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Isolamento filo - Altro

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044777256839

Codice prodotto

LPP15301004/100

Cod. produttore

15301004/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Bianco

Colore filo:

Bianco

Con conduttore di protezione:

no

Schermo:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-45...125 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

28 kg/km

Cavo ferroviario; Cavo ferroviario; 1X2.5; Matassa; EN 50306-2; Tipo M; U/U: 300/500 V; -45 - 125 ?C; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni; Bianco