LAPP ITALIA SRL - LPP15301000/500 OLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X0,5 - 15301000/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Stagnato
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di fili - 1
Isolamento filo - Altro
Confezione
500 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044777256723
Codice prodotto
LPP15301000/500
Cod. produttore
15301000/500
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Bianco
Colore filo:
Bianco
Con conduttore di protezione:
no
Schermo:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-45...125 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
6 kg/km


