LAPP ITALIA SRL - LPP13163700 H-D BCEM AU 0.75-1.0 FEMALE CONTACT - 13163700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.75...1 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...1 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.75...1 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4044773499117
Codice prodotto
LPP13163700
Cod. produttore
13163700
Produttore
LPP
Esecuzione del contatto:
Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.75...1 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...1 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...1 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...1 mm²
Lunghezza di asportazione isolamento:
8 mm
Diametro del contatto maschio:
1.6 mm
Materiale del contatto:
Ottone
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Numero min. di cicli di innesto:
500