LAPP ITALIA SRL - LPP13162100 H-D SCEM AG 0.5 MALE CONTACT - 13162100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...0.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...0.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4044773124583
Codice prodotto
LPP13162100
Cod. produttore
13162100
Produttore
LPP
Esecuzione del contatto:
Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...0.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...0.5 mm²
Lunghezza di asportazione isolamento:
8 mm
Diametro del contatto maschio:
1.6 mm
Materiale del contatto:
Ottone
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Numero min. di cicli di innesto:
500