pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1314002 OLFLEX CLASSIC 415 CP 3X0,5 - 1314002

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1314002 OLFLEX CLASSIC 415 CP 3X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773807264

Codice prodotto

LPP1314002

Cod. produttore

1314002

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

22

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

22 kcmil

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

6.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

122 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

36.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di controllo con guaina in PUR, schermato e resistente all'abrasione ed oli con diametro esterno ridotto. ÖLFLEX® 415 CP - cavo di comando PUR, schermato, a ingombro ridotto, resistente all'olio, antiabrasione per utilizzo in macchinari industriali, apparecchiature e automazione. Caratteristiche del prodotto: • Elevata resistenza agli oli • Resistente all'abrasione e al taglio • Conforme ai requisiti EMC • Superficie esterna a bassa aderenza • Resistente a idrolisi e ai microbi Riferimenti normativi/approvazioni: • Conduttore secondo VDE 0812/0285 • Guaina esterna secondo VDE 0250/0285