LAPP ITALIA SRL - LPP1314000 OLFLEX CLASSIC 415 CP 2X0,5 - 1314000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044773807240
Codice prodotto
LPP1314000
Cod. produttore
1314000
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
no
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
5.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
116 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
34.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
45 kg/km


