pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1313412 OLFLEX CLASSIC 400 CP 12G2,5 - 1313412

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1313412 OLFLEX CLASSIC 400 CP 12G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 12

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773125948

Codice prodotto

LPP1313412

Cod. produttore

1313412

Produttore

LPP

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

12

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 12G2.5; U/U: 300/500 V; PUR; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Schermato; Flessibile