pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1312325 OLFLEX CLASSIC 400 P 25G1,5 - 1312325

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1312325 OLFLEX CLASSIC 400 P 25G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 28

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773083927

Codice prodotto

LPP1312325

Cod. produttore

1312325

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

28

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro esterno circa:

16.9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-5...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di controllo con guaina in PUR resistente all'abrasione ed oli per applicazioni gravose. ÖLFLEX® 400 P - cavo di comando PUR resistente a olio e scalfiture, antiabrasione per utilizzo in macchinari industriali, apparecchiature, strumentazione, controllo e automazione. Disponibile anche come cavo di potenza conforme a DESINA® con guaina esterna nera. Caratteristiche: • Elevata resistenza meccanica • Ottima resistenza agli oli • Adatto a molteplici applicazioni Riferimenti normativi/approvazioni : • Secondo VDE 0285 • Resistenza certificata alle soluzioni di disinfezione e pulizia usate nel food & beverage