LAPP ITALIA SRL - LPP1308902/100 OLFLEX 408 P 2X1 - 1308902/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
100 M
Impronta di carbonio del prodotto
2385 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044777158348
Codice prodotto
LPP1308902/100
Cod. produttore
1308902/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
5.7 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
71.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
22.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
49 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


