pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1308854/100 OLFLEX 408 P 4X0,75 - 1308854/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1308854/100 OLFLEX 408 P 4X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Dimensioni AWG - 20

  • Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 20 kcmil

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

Confezione

  • 100 M

EAN

4044777158317

Codice prodotto

LPP1308854/100

Cod. produttore

1308854/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

20

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

20 kcmil

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Protezione dalla torsione:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno circa:

6.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

77.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

24.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

62 kg/km

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 4X0.75; U/U: 300/500 V; PUR; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Flessibile