pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1308104/100 OLFLEX 408 P 4G0,75 - 1308104/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1308104/100 OLFLEX 408 P 4G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

EAN

4044777157914

Codice prodotto

LPP1308104/100

Cod. produttore

1308104/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

6.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

77.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

24.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

62 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 4G0.75; U/U: 300/500 V; PUR; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Flessibile