pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP13050099/100 OLFLEX SMART 108 5G1,5 - 13050099/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP13050099/100 OLFLEX SMART 108 5G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Isolamento filo - PVC

  • Tensione nominale U - 500 V

Confezione

  • 100 M

EAN

4044776760917

Codice prodotto

LPP13050099/100

Cod. produttore

13050099/100

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

300 V

Isolamento filo:

PVC

Tensione nominale U:

500 V

Cavo di controllo con guaina in PVC, certificato VDE ÖLFLEX® SMART 108PreviousNext ÖLFLEX® SMART 108 - cavo di comando PVC, registrato VDE, flessibile e numerato per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Certificato di conformità VDE con ispezione della fabbrica Disponibile soltanto nelle lunghezze e confezioni standard