LAPP ITALIA SRL - LPP13040099/50 OLFLEX SMART 108 4G1,5 - 13040099/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Isolamento filo - PVC
Tensione nominale U0 - 300 V
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
50 M
EAN
4044776760856
Codice prodotto
LPP13040099/50
Cod. produttore
13040099/50
Produttore
LPP
Isolamento filo:
PVC
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Cavo di controllo con guaina in PVC, certificato VDE ÖLFLEX® SMART 108PreviousNext ÖLFLEX® SMART 108 - cavo di comando PVC, registrato VDE, flessibile e numerato per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Certificato di conformità VDE con ispezione della fabbrica Disponibile soltanto nelle lunghezze e confezioni standard