pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP13040099/200 OLFLEX SMART 108 4G1,5 - 13040099/200

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP13040099/200 OLFLEX SMART 108 4G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 200 M

Impronta di carbonio del prodotto

4956 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044776760870

Codice prodotto

LPP13040099/200

Cod. produttore

13040099/200

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

7.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

28.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

98 kg/km

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP13040099/200 - OLFLEX SMART 108 4G1 5