LAPP ITALIA SRL - LPP13040099/100 OLFLEX SMART 108 4G1,5 - 13040099/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
100 M
Impronta di carbonio del prodotto
3979 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044776760863
Codice prodotto
LPP13040099/100
Cod. produttore
13040099/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
7.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
108 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
28.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
98 kg/km


