pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP13030099 OLFLEX SMART 108 3G1,5 - 13030099

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP13030099 OLFLEX SMART 108 3G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

Impronta di carbonio del prodotto

2385 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044776720225

Codice prodotto

LPP13030099

Cod. produttore

13030099

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

6.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

100.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

26.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di controllo con guaina in PVC, certificato VDE ÖLFLEX® SMART 108PreviousNext ÖLFLEX® SMART 108 - cavo di comando PVC, registrato VDE, flessibile e numerato per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Certificato di conformità VDE con ispezione della fabbrica Disponibile soltanto nelle lunghezze e confezioni standard