pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1249623 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X0,75 GY - 1249623

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1249623 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X0,75 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Isolamento filo - Altro

Confezione

  • 100 M

EAN

4044777171057

Codice prodotto

LPP1249623

Cod. produttore

1249623

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X0.75; grigio; U/U: 0,6/1 kV; Silicone; -50?C - 180?C; UL recognised; Posa fissa