LAPP ITALIA SRL - LPP1249590 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X16 RD - 1249590

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Senza
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 M
EAN
4044777171552
Codice prodotto
LPP1249590
Cod. produttore
1249590
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Senza
Tensione nominale U0:
600 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Dimensioni AWG:
6
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
6 kcmil
Schermo:
no
Fili ritorti:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
180 °C
Isolamento filo:
Gomma
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Rosso
Con conduttore di protezione:
no
Filo di continuità:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...180 °C
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
8.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
50.4 mm
Tensione nominale U:
1000 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


