pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1249580/100 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X0,25 RD - 1249580/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1249580/100 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X0,25 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

EAN

4044777172542

Codice prodotto

LPP1249580/100

Cod. produttore

1249580/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

2.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

13.2 mm

Peso:

7 kg/km

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Certificato per applicazioni a bordo:

no

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X0 25 RD