LAPP ITALIA SRL - LPP1249529/100 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X10 BK - 1249529/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Tensione nominale U0 - 0.6 kV
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2045 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044777173204
Codice prodotto
LPP1249529/100
Cod. produttore
1249529/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Tensione nominale U0:
0.6 kV
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
7.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
45.6 mm
Peso:
133 kg/km
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...180 °C
Tensione nominale U:
1 kV
Certificato per applicazioni a bordo:
no


