pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1249527/100 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X4 BK - 1249527/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1249527/100 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X4 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2045 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044777174027

Codice prodotto

LPP1249527/100

Cod. produttore

1249527/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

4.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

24.6 mm

Peso:

50 kg/km

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Certificato per applicazioni a bordo:

no

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X4 BK