pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1245001 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X95 BK - 1245001

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1245001 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X95 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 95 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Senza

  • Tensione nominale U0 - 750 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776499060

Codice prodotto

LPP1245001

Cod. produttore

1245001

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

95 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Senza

Tensione nominale U0:

750 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

000

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

0 kcmil

Diametro del conduttore:

95 mm

Schermo:

no

Fili ritorti:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

125 °C

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Nero

Con conduttore di protezione:

no

Filo di continuità:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-55...125 °C

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

16.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

66.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-35...125 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Conduttori unipolari testati VDE, secondo EN 50525-3-41 (H05Z-K & H07Z-K) ÖLFLEX® HEAT 125 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 125 SC - cavo unipolare privo di alogeni con certificazione GL, prestazioni antincendio speciali, IEC 60332-3, idoneo per +125°C