pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1243001/100 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X50 BK - 1243001/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1243001/100 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X50 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 50 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

EAN

4044776766667

Codice prodotto

LPP1243001/100

Cod. produttore

1243001/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

50 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Nero

Colore filo:

Nero

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-55...125 °C

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

12.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

50 mm

Tensione nominale U:

750 V

Certificato per applicazioni a bordo:

Peso:

512 kg/km

OLFLEX HEAT 125 SC 450 750V 1X50 BK