pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1239000 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X10 GNYE - 1239000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1239000 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X10 GNYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Dimensioni AWG - 8

  • Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 8 kcmil

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776498278

Codice prodotto

LPP1239000

Cod. produttore

1239000

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Dimensioni AWG:

8

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

8 kcmil

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Fili ritorti:

no

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Verde-giallo

Con conduttore di protezione:

Temperatura massima di cortocircuito:

125 °C

Schermo:

no

Filo di continuità:

no

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Materiale del rivestimento:

Senza

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno circa:

6.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-35...125 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-55...125 °C

Tensione nominale U0:

750 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

24.8 mm

Conduttori unipolari testati VDE, secondo EN 50525-3-41 (H05Z-K & H07Z-K) ÖLFLEX® HEAT 125 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 125 SC - cavo unipolare privo di alogeni con certificazione GL, prestazioni antincendio speciali, IEC 60332-3, idoneo per +125°C