pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1237002/100 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X4 BU - 1237002/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1237002/100 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X4 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

392 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044776766124

Codice prodotto

LPP1237002/100

Cod. produttore

1237002/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Blu

Colore filo:

Blu

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-55...125 °C

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

4.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

17.2 mm

Tensione nominale U:

750 V

Certificato per applicazioni a bordo:

sì

Peso:

49 kg/km

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X4; blu; U/U: 450/750 V; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni; -55?C - 125?C; Posa fissa