LAPP ITALIA SRL - LPP1236106/100 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X2,5 GY - 1236106/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
392 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044776766087
Codice prodotto
LPP1236106/100
Cod. produttore
1236106/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Schermo:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Grigio
Colore filo:
Grigio
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-55...125 °C
Guaina protettiva:
Senza
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
3.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
14.4 mm
Tensione nominale U:
750 V
Certificato per applicazioni a bordo:
sì
Peso:
33 kg/km


