pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1235000 OLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 GNYE - 1235000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 750 V

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776497752

Codice prodotto

LPP1235000

Cod. produttore

1235000

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

750 V

Schermato:

no

Colore del conduttore:

Giallo-Verde

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-55...125 °C

Diametro esterno approssimativo:

3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-35...125 °C

Tensione nominale U:

450 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

cavo unipolare privo di alogeni con certificazione GL, prestazioni antincendio speciali, IEC 60332-3, idoneo per +125°C Ora disponibile in scatola di cartone Testato e marcato VDE Caratteristiche migliorate in caso di incendio