pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1234114/100 OLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X1 DBU - 1234114/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1234114/100 OLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X1 DBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 kg CO₂-eq/km

Stima Sonepar

EAN

4044776765851

Codice prodotto

LPP1234114/100

Cod. produttore

1234114/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Blu

Colore filo:

Blu

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

2.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-55...125 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

10 mm

Tensione nominale U:

500 V

Certificato per applicazioni a bordo:

Peso:

14 kg/km

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X1; blu scuro; U/U: 300/500 V; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni; -55?C - 125?C; Posa fissa