LAPP ITALIA SRL - LPP1232657 OLFLEX HEAT 650 SC 1X10 - 1232657

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermo - no
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
593 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044777291113
Codice prodotto
LPP1232657
Cod. produttore
1232657
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Schermo:
no
Isolamento filo:
Altro
Colore filo:
Bianco
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...650 °C
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
7.3 mm
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


