LAPP ITALIA SRL - LPP1232655/100 OLFLEX HEAT 650 SC 1X4 - 1232655/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Numero di fili - 1
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale del conduttore - Altro
Superficie conduttore - Lucido
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
468 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044777291069
Codice prodotto
LPP1232655/100
Cod. produttore
1232655/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Numero di fili:
1
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Altro
Superficie conduttore:
Lucido
Schermo:
no
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...700 °C
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
3.9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
39 mm
Tensione nominale U:
500 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
54 kg/km


