pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1161008/100 K FEP-FEP NICR/NI 2X0,5 IEC OVAL - 1161008/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1161008/100 K FEP-FEP NICR/NI 2X0,5 IEC OVAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore 1 - NiCr

  • Materiale del conduttore 2 - NiAl

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di termocoppie - 1

  • Specifica isolamento fili - Altro

Confezione

  • 100 M

EAN

4044777291533

Codice prodotto

LPP1161008/100

Cod. produttore

1161008/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore 1:

NiCr

Materiale del conduttore 2:

NiAl

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di termocoppie:

1

Specifica isolamento fili:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Isolamento filo:

Altro

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Armatura:

no

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

28.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

28.8 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Geometria del cavo:

Altro

Cavo per termocoppia; Cavo per termocoppia; KX; IEC; FEP-FEP - ovale; 2X0.5