pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1136905 OLFLEX CLASSIC 115 CY 5X1,5 - 1136905

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1136905 OLFLEX CLASSIC 115 CY 5X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

Impronta di carbonio del prodotto

4956 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773090529

Codice prodotto

LPP1136905

Cod. produttore

1136905

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Tensione nominale U0:

300 V

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Organo portante:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

8.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

53.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche