LAPP ITALIA SRL - LPP1136461 OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G120 - 1136461

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 120 mm²
Numero di fili - 4
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - PVC
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 M
EAN
4044776739074
Codice prodotto
LPP1136461
Cod. produttore
1136461
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
120 mm²
Numero di fili:
4
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
PVC
Tensione nominale U0:
600 V
Schermo:
sì
Temperatura massima di cortocircuito:
70 °C
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Filo di continuità:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Diametro esterno circa:
53.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
1000 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


