LAPP ITALIA SRL - LPP1135752 OLFLEX CLASSIC 110 CY 2X0,5 - 1135752

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
EAN
4044773095425
Codice prodotto
LPP1135752
Cod. produttore
1135752
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Diametro esterno circa:
7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


