pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1133626 OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X120+3G16 - 1133626

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1133626 OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X120+3G16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

  • Isolamento filo - Altro

  • Specifica materiale mantello - Altro

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Con conduttore di protezione - sì

Confezione

  • 1 M

EAN

4056155299536

Codice prodotto

LPP1133626

Cod. produttore

1133626

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Materiale del rivestimento:

PVC

Con conduttore di protezione:

sì

Colore del rivestimento:

Nero

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Diametro esterno circa:

42.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

634.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

169.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Peso:

5663 kg/km

OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X120 3G16