LAPP ITALIA SRL - LPP11285000 EPIC H-DD 24 SCM MALE INSERT - 11285000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - no
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 24
Diametro del contatto maschio - 1.6 mm
Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico
Confezione
5 PZ
EAN
4044773100242
Codice prodotto
LPP11285000
Cod. produttore
11285000
Produttore
LPP
Inserto di contatti senza contatti:
no
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
24
Diametro del contatto maschio:
1.6 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Corrente nominale In:
10 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
250 V
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Con griglia di protezione:
sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale del contatto:
Ottone
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Con conduttore di protezione:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
34 mm
Altezza:
35 mm


