pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP11261000 H-D 25 BCG FEMALE INSERT (A) - 11261000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP11261000 H-D 25 BCG FEMALE INSERT (A)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 25

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773100686

Codice prodotto

LPP11261000

Cod. produttore

11261000

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

25

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

1.6 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

sì

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del contatto:

Ottone

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

23 mm

Altezza:

35 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari, marca , modello LPP11261000 - H-D 25 BCG STECKDOSENEINSATZ (A)