LAPP ITALIA SRL - LPP11251500 EPIC H-D 7 BCM FEMALE INSERT - 11251500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - no
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 7
Diametro del contatto maschio - 1.6 mm
Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico
Confezione
10 PZ
EAN
4044773455588
Codice prodotto
LPP11251500
Cod. produttore
11251500
Produttore
LPP
Inserto di contatti senza contatti:
no
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
7
Diametro del contatto maschio:
1.6 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Corrente nominale In:
10 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
250 V
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Con griglia di protezione:
sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale del contatto:
Ottone
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
21 mm
Altezza:
34 mm


