LAPP ITALIA SRL - LPP1125109 OLFLEX CLASSIC 110 SY 9G0,75 - 1125109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 9
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044773104271
Codice prodotto
LPP1125109
Cod. produttore
1125109
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
9
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Altro
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
12.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
248 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
74.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
224 kg/km