LAPP ITALIA SRL - LPP1125018/100 OLFLEX CLASSIC 110 SY 18G0,5 - 1125018/100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 18
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
100 M
EAN
4044774563336
Codice prodotto
LPP1125018/100
Cod. produttore
1125018/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
18
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Altro
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Organo portante:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Protezione dalla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
13.9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
278 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
83.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
291 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


