LAPP ITALIA SRL - LPP1123489 OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 5G6 - 1123489
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 kV
Isolamento filo - Altro
Specifica materiale mantello - Altro
Specifica isolamento fili - Altro
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
1 M
EAN
4044774401706
Codice prodotto
LPP1123489
Cod. produttore
1123489
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
0.6 kV
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Diametro esterno circa:
17.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
356 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
106.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
1 kV
Dimensioni AWG:
10
Numero di fili:
5


