pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1123488 OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 4G6 - 1123488

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Marcatura filo - Colore

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3270 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774401690

Codice prodotto

LPP1123488

Cod. produttore

1123488

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

0.6/1kVAC, privo di alogeni, flessibile, IEC 60332-3, IEC 61034-2, resistente ai raggi UV, UL AWM 1000V ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kVPreviousNext ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1kV: cavo di alimentazione e comando UL AWM Style 21156, classe 5, schermato, privo di alogeni/altamente ignifugo, edifici pubblici, esterni Per uso esterno Edifici pubblici EMC/schermato